ZAMET SPA - ZATS30920040 03 ZS COP CURVA SAL 90 R.300 400 - S30920040 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8025784017640
Artikelnummer
ZATS30920040 03
Herstellernummer
S30920040 03
Hersteller
ZAT
Winkel:
90°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
462 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige


