Startseite

ZAMET SPA - ZATS30920030 03 ZS COP CURVA SAL 90 R.300 300 - S30920030 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30920030 03 ZS COP CURVA SAL 90 R.300 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 462 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784017626

Artikelnummer

ZATS30920030 03

Herstellernummer

S30920030 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

300 mm

Länge:

462 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

ZS CON COPERCHIO CURVA SALITA 90' R.300 300