Startseite

ZAMET SPA - ZATS30920010 03 ZS COP CURVA SAL 90 R.300 100 - S30920010 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30920010 03 ZS COP CURVA SAL 90 R.300 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784017589

Artikelnummer

ZATS30920010 03

Herstellernummer

S30920010 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

462 mm

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

ZS CON COPERCHIO CURVA SALITA 90' R.300 100