Startseite

ZAMET SPA - ZATS30911210 03 ZS CURVA SAL 90 R.300 120X100 - S30911210 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30911210 03 ZS CURVA SAL 90 R.300 120X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784017343

Artikelnummer

ZATS30911210 03

Herstellernummer

S30911210 03

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

90°

Bogenausführung:

Segmentbogen

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

120 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS CURVA SALITA 90' R.300 120X100