Startseite

ZAMET SPA - ZATS30880050 01 ZS COP. PIANA 45 R.300 500 - S30880050 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30880050 01 ZS COP. PIANA 45 R.300 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 821 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784017053

Artikelnummer

ZATS30880050 01

Herstellernummer

S30880050 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

500 mm

Länge:

821 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

ZS COPERCHIO PIANA 45 R.300 500