Startseite

ZAMET SPA - ZATS30880030 03 ZS COP. PIANA 45 R.300 300 - S30880030 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30880030 03 ZS COP. PIANA 45 R.300 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784017022

Artikelnummer

ZATS30880030 03

Herstellernummer

S30880030 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

679 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

ZS COPERCHIO PIANA 45 R.300 300