Startseite

ZAMET SPA - ZATS30880010 03 ZS COP. PIANA 45 R.300 100 - S30880010 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30880010 03 ZS COP. PIANA 45 R.300 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 538 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784016988

Artikelnummer

ZATS30880010 03

Herstellernummer

S30880010 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

100 mm

Länge:

538 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

ZS COPERCHIO PIANA 45 R.300 100