Startseite

ZAMET SPA - ZATS30871550 01 ZS CURVA PIANA 45 R.300 150X500 - S30871550 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30871550 01 ZS CURVA PIANA 45 R.300 150X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784016933

Artikelnummer

ZATS30871550 01

Herstellernummer

S30871550 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

150 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

Segmentbogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Farbe:

Zink

Innenradius:

300 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

ohne Verbinder

ZS CURVA PIANA 45' R.300 150X500