ZAMET SPA - ZATS30871510 01 ZS CURVA PIANA 45 R.300 150X100 - S30871510 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - 45°
Packung
1 ST
EAN
8025784016858
Artikelnummer
ZATS30871510 01
Herstellernummer
S30871510 01
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
45°
Bogenausführung:
Segmentbogen
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


