Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATS30871010 03 ZS CURVA PIANA 45 R.300 100X100 - S30871010 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30871010 03 ZS CURVA PIANA   45  R.300 100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 45°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784016629

Artikelnummer

ZATS30871010 03

Herstellernummer

S30871010 03

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

45°

Bogenausführung:

Segmentbogen

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS CURVA PIANA 45' R.300 100X100