Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATS30840050 01 ZS COP. PIANA 90 R.300 500 - S30840050 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30840050 01 ZS COP.  PIANA   90  R.300     500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 950 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784016452

Artikelnummer

ZATS30840050 01

Herstellernummer

S30840050 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

500 mm

Länge:

950 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

ZS COPERCHIO PIANA 90' R.300 500