Startseite

ZAMET SPA - ZATS30750743 03 ZS RID. SX 75X400- 75X300 - S30750743 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30750743 03 ZS RID. SX 75X400- 75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Höhe des Seitenholms - 75 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784015448

Artikelnummer

ZATS30750743 03

Herstellernummer

S30750743 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Höhe des Seitenholms:

75 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

ZS RIDUZIONE SX 75X400- 75X300