Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATS30743020 01 ZS COP. RID DX 300-200 - S30743020 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30743020 01 ZS COP.  RID   DX          300-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784015318

Artikelnummer

ZATS30743020 01

Herstellernummer

S30743020 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS COPERCHIO RID DX 300-200