Startseite

ZAMET SPA - ZATS30731532 03 ZS RID. DX 150X300-150X200 - S30731532 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30731532 03 ZS RID. DX 150X300-150X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Höhe des Seitenholms - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784015226

Artikelnummer

ZATS30731532 03

Herstellernummer

S30731532 03

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Höhe des Seitenholms:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RIDUZIONE DX 150X300-150X200