Startseite

ZAMET SPA - ZATS30731043 01 ZS RID. DX 100X400-100X300 - S30731043 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30731043 01 ZS RID. DX 100X400-100X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Höhe des Seitenholms - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784015035

Artikelnummer

ZATS30731043 01

Herstellernummer

S30731043 01

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RIDUZIONE DX 100X400-100X300