Startseite

ZAMET SPA - ZATS30730732 03 ZS RID. DX 75X300- 75X200 - S30730732 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30730732 03 ZS RID. DX 75X300- 75X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Höhe des Seitenholms - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784014922

Artikelnummer

ZATS30730732 03

Herstellernummer

S30730732 03

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Höhe des Seitenholms:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RIDUZIONE DX 75X300- 75X200