Startseite

ZAMET SPA - ZATS30725040 03 ZS COP. RID CEN 500-400 - S30725040 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30725040 03 ZS COP. RID CEN 500-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784014861

Artikelnummer

ZATS30725040 03

Herstellernummer

S30725040 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS COPERCHIO RID CEN 500-400