Startseite

ZAMET SPA - ZATS30724030 03 ZS COP. RID CEN 400-300 - S30724030 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30724030 03 ZS COP. RID CEN 400-300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784014847

Artikelnummer

ZATS30724030 03

Herstellernummer

S30724030 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

Zink

ZS COPERCHIO RID CEN 400-300