Startseite

ZAMET SPA - ZATS30722010 03 ZS COP. RID CEN 200-100 - S30722010 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30722010 03 ZS COP. RID CEN 200-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784014809

Artikelnummer

ZATS30722010 03

Herstellernummer

S30722010 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS COPERCHIO RID CEN 200-100