Startseite

ZAMET SPA - ZATS30711521 03 ZS RID. CEN 150X200-150X100 - S30711521 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30711521 03 ZS RID. CEN 150X200-150X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Höhe des Seitenholms - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784014700

Artikelnummer

ZATS30711521 03

Herstellernummer

S30711521 03

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Höhe des Seitenholms:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RIDUZIONE CENTRALE 150X200-150X100