ZAMET SPA - ZATS30230060 03 ZS COP. SPIOVENTE MT 3 600 - S30230060 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
8025784014380
Artikelnummer
ZATS30230060 03
Herstellernummer
S30230060 03
Hersteller
ZAT
Oberteilbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


