Startseite

ZAMET SPA - ZATS30230050 03 ZS COP. SPIOVENTE MT 3 500 - S30230050 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30230050 03 ZS COP. SPIOVENTE MT 3 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8025784014366

Artikelnummer

ZATS30230050 03

Herstellernummer

S30230050 03

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

ZS COPERCHIO SPIOVENTE MT 3 500