Startseite

ZAMET SPA - ZATS30230050 01 ZS COP. SPIOVENTE MT 3 500 - S30230050 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30230050 01 ZS COP. SPIOVENTE MT 3 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8025784014359

Artikelnummer

ZATS30230050 01

Herstellernummer

S30230050 01

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS COPERCHIO SPIOVENTE MT 3 500