ZAMET SPA - ZATS30230030 03 ZS COP. SPIOVENTE MT 3 300 - S30230030 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8025784014328
Artikelnummer
ZATS30230030 03
Herstellernummer
S30230030 03
Hersteller
ZAT
Oberteilbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink


