Startseite

ZAMET SPA - ZATS30230020 03 ZS COP. SPIOVENTE MT 3 200 - S30230020 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30230020 03 ZS COP. SPIOVENTE MT 3 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8025784014304

Artikelnummer

ZATS30230020 03

Herstellernummer

S30230020 03

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS COPERCHIO SPIOVENTE MT 3 200