ZAMET SPA - ZATS30031550 03 ZS PASS. A TRAVERSINI MT 3 150X500 - S30031550 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - vollgenietet
Höhe - 150 mm
Packung
3 M
EAN
8025784014243
Artikelnummer
ZATS30031550 03
Herstellernummer
S30031550 03
Hersteller
ZAT
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
vollgenietet
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
75000 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV