Startseite

ZAMET SPA - ZATS30031260 03 ZS PASS. A TRAVERSINI MT 3 120X600 - S30031260 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30031260 03 ZS PASS. A TRAVERSINI MT 3 120X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 3 M

EAN

8025784014144

Artikelnummer

ZATS30031260 03

Herstellernummer

S30031260 03

Hersteller

ZAT

Breite:

600 mm

Höhe:

120 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Länge:

3000 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

vollgenietet

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Nutzbarer Querschnitt:

72000 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

ZS PASSARELLA A TRAVERSINI MT 3 120X600