ZAMET SPA - ZATS30031210 03 ZS PASS. A TRAVERSINI MT 3 120X100 - S30031210 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 120 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Länge - 3000 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
3 M
EAN
8025784014045
Artikelnummer
ZATS30031210 03
Herstellernummer
S30031210 03
Hersteller
ZAT
Breite:
100 mm
Höhe:
120 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Länge:
3000 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
vollgenietet
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Nutzbarer Querschnitt:
12000 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


