Startseite

ZAMET SPA - ZATS30031050 01 ZS PASS. A TRAVERSINI MT 3 100X500 - S30031050 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30031050 01 ZS PASS. A TRAVERSINI MT 3 100X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - vollgenietet

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8025784013994

Artikelnummer

ZATS30031050 01

Herstellernummer

S30031050 01

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

vollgenietet

Höhe:

100 mm

Breite:

500 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

50000 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

ZS PASSARELLA A TRAVERSINI MT 3 100X500