Startseite

ZAMET SPA - ZATRV0231040 40 ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 100X400 - RV0231040 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATRV0231040 40 ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 100X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Farbe - Zink

Packung

  • 3 M

EAN

8025784087001

Artikelnummer

ZATRV0231040 40

Herstellernummer

RV0231040 40

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Farbe:

Zink

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 100X400