ZAMET SPA - ZATRV0230640 03 ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 60X400 - RV0230640 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
8025784082440
Artikelnummer
ZATRV0230640 03
Herstellernummer
RV0230640 03
Hersteller
ZAT
Oberteilbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


