Startseite

ZAMET SPA - ZATRV0230620 03 ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 60X200 - RV0230620 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATRV0230620 03 ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 60X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8025784082402

Artikelnummer

ZATRV0230620 03

Herstellernummer

RV0230620 03

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 60X200