Startseite

ZAMET SPA - ZATRV0230610 01 ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 60X100 - RV0230610 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATRV0230610 01 ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 60X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8025784082341

Artikelnummer

ZATRV0230610 01

Herstellernummer

RV0230610 01

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 60X100