ZAMET SPA - ZATRV0230310 01 ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 30X100 - RV0230310 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
30 M
EAN
8025784082204
Artikelnummer
ZATRV0230310 01
Herstellernummer
RV0230310 01
Hersteller
ZAT
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


