Startseite

ZAMET SPA - ZATRV0230306 40 ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 30X 60 - RV0230306 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATRV0230306 40 ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 30X 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8025784082198

Artikelnummer

ZATRV0230306 40

Herstellernummer

RV0230306 40

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

60 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Zink

ZR COPERCHIO A SCATTO MT 3 30X 60