Startseite

ZAMET SPA - ZATRV0031060 40 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 100X600 - RV0031060 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATRV0031060 40 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 100X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 602 mm

  • Höhe - 108 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 60228 mm²

Packung

  • 3 M

EAN

8025784013765

Artikelnummer

ZATRV0031060 40

Herstellernummer

RV0031060 40

Hersteller

ZAT

Profilform:

U-Form

Breite:

602 mm

Höhe:

108 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

60228 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ III

ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 100X600