ZAMET SPA - ZATRV0031040 40 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 100X400 - RV0031040 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 402 mm
Höhe - 108 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25.371 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784013703
Artikelnummer
ZATRV0031040 40
Herstellernummer
RV0031040 40
Hersteller
ZAT
Breite:
402 mm
Höhe:
108 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
39588 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ III


