ZAMET SPA - ZATRV0030640 03 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 60X400 - RV0030640 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 402 mm
Höhe - 60 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20.915 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784013536
Artikelnummer
ZATRV0030640 03
Herstellernummer
RV0030640 03
Hersteller
ZAT
Breite:
402 mm
Höhe:
60 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
21136 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ III


