Startseite

ZAMET SPA - ZATRV0030615 03 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 60X150 - RV0030615 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATRV0030615 03 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 60X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 152 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.940 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784013444

Artikelnummer

ZATRV0030615 03

Herstellernummer

RV0030615 03

Hersteller

ZAT

Breite:

152 mm

Höhe:

60 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

7652 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ III

ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 60X150