ZAMET SPA - ZATRV0030330 25 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 30X300 - RV0030330 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 302 mm
Höhe - 35 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 8743 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.940 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784013369
Artikelnummer
ZATRV0030330 25
Herstellernummer
RV0030330 25
Hersteller
ZAT
Profilform:
U-Form
Breite:
302 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8743 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ III


