ZAMET SPA - ZATRV0030320 40 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 30X200 - RV0030320 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 202 mm
Höhe - 35 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.248 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784013345
Artikelnummer
ZATRV0030320 40
Herstellernummer
RV0030320 40
Hersteller
ZAT
Breite:
202 mm
Höhe:
35 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5766 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ III


