Startseite

ZAMET SPA - ZATRV0030320 03 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 30X200 - RV0030320 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATRV0030320 03 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 30X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 202 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5797 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784013321

Artikelnummer

ZATRV0030320 03

Herstellernummer

RV0030320 03

Hersteller

ZAT

Profilform:

U-Form

Breite:

202 mm

Höhe:

35 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5797 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ III

ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 30X200