Startseite

ZAMET SPA - ZATRV0030315 40 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 30X150 - RV0030315 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATRV0030315 40 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 30X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 152 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784013314

Artikelnummer

ZATRV0030315 40

Herstellernummer

RV0030315 40

Hersteller

ZAT

Breite:

152 mm

Höhe:

35 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

4216 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ III

ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 30X150