ZAMET SPA - ZATR02850000 40 ZR SUPPORTO PER SCATOLA DI DERIVAZ - R02850000 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - horizontal
Plattenhöhe - 156 mm
Plattenbreite - 200 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784092661
Artikelnummer
ZATR02850000 40
Herstellernummer
R02850000 40
Hersteller
ZAT
Ausführung:
horizontal
Plattenhöhe:
156 mm
Plattenbreite:
200 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


