Startseite

ZAMET SPA - ZATR02550018 03 ZR SUPPORTO DISTANZIATORE 180 - R02550018 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR02550018 03 ZR SUPPORTO DISTANZIATORE 180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784012393

Artikelnummer

ZATR02550018 03

Herstellernummer

R02550018 03

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZR SUPPORTO DISTANZIATORE 180