ZAMET SPA - ZATR02450000 40 ZR STAFFA ANGOLARE - R02450000 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 58 mm
Höhe - 110 mm
Ausführung - Klemmausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784092739
Artikelnummer
ZATR02450000 40
Herstellernummer
R02450000 40
Hersteller
ZAT
Länge:
58 mm
Höhe:
110 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
30 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
ZR STAFFA ANGOLARE


