Startseite

ZAMET SPA - ZATR02150001 40 ZR MORSETTO ANC.SEP.CON INSERTO FIL. - R02150001 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR02150001 40 ZR MORSETTO ANC.SEP.CON INSERTO FIL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - horizontal

  • Plattenhöhe - 35 mm

  • Plattenbreite - 59 mm

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784092722

Artikelnummer

ZATR02150001 40

Herstellernummer

R02150001 40

Hersteller

ZAT

Ausführung:

horizontal

Plattenhöhe:

35 mm

Plattenbreite:

59 mm

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

ZR Morsetto ancoraggio separatore CON INSERTO FILETTATO