ZAMET SPA - ZATR02150001 01 ZR MORSETTO ANC.SEP.CON INSERTO FIL. - R02150001 01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 59 mm
Plattenhöhe - 35 mm
Ausführung - horizontal
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8025784012300
Artikelnummer
ZATR02150001 01
Herstellernummer
R02150001 01
Hersteller
ZAT
Plattenbreite:
59 mm
Plattenhöhe:
35 mm
Ausführung:
horizontal
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


