Startseite

ZAMET SPA - ZATR02150000 40 ZR SISTEMA SOSPENSIONE PIASTRA - R02150000 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR02150000 40 ZR SISTEMA SOSPENSIONE PIASTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 59 mm

  • Breite - 35 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784092715

Artikelnummer

ZATR02150000 40

Herstellernummer

R02150000 40

Hersteller

ZAT

Länge:

59 mm

Breite:

35 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Farbe:

Zink

ZR SISTEMA SOSPENSIONE PIASTRA