ZAMET SPA - ZATR01850000 40 ZR SUPPORTO A PAVIMENTO - R01850000 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 80 mm
Farbe - Zink
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784092685
Artikelnummer
ZATR01850000 40
Herstellernummer
R01850000 40
Hersteller
ZAT
Länge:
100 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
80 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
ZR SUPPORTO A PAVIMENTO


